SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56292 VIGIREX RH99P 110/130VCA R.A - 56292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 0.03...30 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a clip
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
3303430562924
Codice prodotto
SNR56292
Cod. produttore
56292
Produttore
SNR
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
0.03...30 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione a clip
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
110...130 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
4.82 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
78 mm
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
sì
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
110...130 V
Intervallo di misura della tensione:
0...1000 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...400 Hz
Intervallo di misura corrente:
0.015...60 mA
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
110...130 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
110...130 V
Tensione di commutazione nominale:
8 A
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


