pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56290 VIGIREX RH99P 12/24VCA 12/48VCC R.A - 56290

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56290 VIGIREX RH99P 12/24VCA 12/48VCC R.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti miste

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 0.03...30 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a clip

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430562900

Codice prodotto

SNR56290

Cod. produttore

56290

Produttore

SNR

Funzione:

Per reti miste

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

0.03...30 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a clip

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione di alimentazione DC:

12...48 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

4.82 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

78 mm

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

12...24 V

Intervallo di misura della tensione:

0...1000 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...400 Hz

Intervallo di misura corrente:

0.015...60 mA

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...48 V

Tensione di commutazione nominale:

8 A

RH99P è un relè di monitoraggio della corrente residua con montaggio su guida DIN. Monitora le perdite di isolamento elettrico a causa dell'invecchiamento dei cavi o delle estensioni nell'installazione. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Il relè emette un segnale di controllo quando la soglia operativa della corrente residua viene superata. La tensione di alimentazione operativa è compresa tra 12VDC e 24 V DC, o 12VAC a 48VAC 50/60Hz. La sensibilitàdella corrente è selezionabile con 9 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. È previsto un reset automatico dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su un quadro del pannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC