pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56263 VIGIREX RH21P 220/240VCA - 56263

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56263 VIGIREX RH21P 220/240VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 30...30 mA

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 2 - 300...300 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a clip

  • Con morsetti amovibili - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430562634

Codice prodotto

SNR56263

Cod. produttore

56263

Produttore

SNR

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2:

300...300 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a clip

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

220...240 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0.15 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

78 mm

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

220...240 V

Intervallo di misura della tensione:

0...1000 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...400 Hz

Intervallo di misura corrente:

0.015...60 mA

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

220...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

220...240 V

Tensione di commutazione nominale:

8 A

Relè differenziale RH21p, 300mA, 0,06 s, 240 Vca. gamma: Vigirex - gamma prodotto: Vigirex - nome abbreviato: RH21P - applicazione relè: relè protezione corrente residua. Benefici: I relè Vigirex sono dotati di un'elettronica a microprocessore con tecnologia di tipo super immunizzato in grado di funzionare, senza provocare sganci intempestivi, anche negli impianti molto perturbati.... Applicazioni: Il relé Vigirex è presente a tutti i livelli dell'installazione, sugli arrivi BT, la distribuzione di potenza, il controllo industriale e la distribuzione terminale....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC