pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56192 VIGIREX RH99M 110/130VCA R.A - 56192

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56192 VIGIREX RH99M 110/130VCA R.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 0.03...30 mA

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 2 - 0...30000 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430561927

Codice prodotto

SNR56192

Cod. produttore

56192

Produttore

SNR

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

0.03...30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2:

0...30000 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

110...130 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

4.82 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

54 mm

Altezza:

97 mm

Profondità:

74 mm

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

110...130 V

Intervallo di misura della tensione:

0...1000 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...400 Hz

Intervallo di misura corrente:

0.015...60 mA

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...130 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...130 V

Tensione di commutazione nominale:

8 A

RH99M è un relè di monitoraggio della corrente residua con montaggio su guida DIN. Monitora le perdite di isolamento elettrico a causa dell'invecchiamento dei cavi o delle estensioni nell'installazione. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Il relè emette un segnale di controllo quando la soglia operativa della corrente residua viene superata. La tensione di esercizio è compresa tra 110VAC e 130VAC a 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 9 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. È previsto un reset automatico dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. Èinstallato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC