pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56190 VIGIREX RH99M 12/24VCA 12/48VCC R.A - 56190

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56190 VIGIREX RH99M 12/24VCA 12/48VCC R.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Funzione - Per reti miste

  • Alimentazione elettrica esterna necessaria -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430561903

Codice prodotto

SNR56190

Cod. produttore

56190

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Funzione:

Per reti miste

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

12...24 V

Tensione di alimentazione DC:

12...48 V

Intervallo di misura della tensione:

0...1000 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...400 Hz

Intervallo di misura corrente:

0.015...60 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

0.03...30 mA

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

4.82 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...48 V

Tensione di commutazione nominale:

8 A

Larghezza:

54 mm

Altezza:

97 mm

Profondità:

74 mm

RH99M è un relè di monitoraggio della corrente residua con montaggio su guida DIN. Monitora le perdite di isolamento elettrico a causa dell'invecchiamento dei cavi o delle estensioni nell'installazione. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Il relè emette un segnale di controllo quando la soglia operativa della corrente residua viene superata. La tensione di alimentazione operativa è compresa tra 12VDC e 24 V DC, o 12VAC a 48VAC 50/60Hz. La sensibilitàdella corrente è selezionabile con 9 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. È previsto un reset automatico dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC