SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56160 VIGIREX RH21M 12/24VCA 12/48VCC - 56160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Funzione - Per reti miste
Alimentazione elettrica esterna necessaria - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
3303430561606
Codice prodotto
SNR56160
Cod. produttore
56160
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione:
Per reti miste
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
12...24 V
Tensione di alimentazione DC:
12...48 V
Intervallo di misura della tensione:
0...1000 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...400 Hz
Intervallo di misura corrente:
0.015...60 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
30...30 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 2:
300...300 mA
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0.15 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
12...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...48 V
Tensione di commutazione nominale:
8 A
Larghezza:
54 mm
Altezza:
97 mm
Profondità:
74 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC