pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48514 MX2 200/250VCA/CC NW P MOBILE - 48514

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48514 MX2 200/250VCA/CC NW P MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 200...250 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430485148

Codice prodotto

SNR48514

Cod. produttore

48514

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

200...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...250 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Assorbimento di potenza:

4.5 W

Sganciatore tensione MX, 200..250 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: secondo MX - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tipo sganciatore voltmetrico: sganciatore voltmetrico istantaneo - tensione di comando [Uc]: 200...250 V CA, 200...250 V CC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC