pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48459 MX COM 48/60VCA/CC NW P MOBILE - 48459

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48459 MX COM 48/60VCA/CC NW P MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...60 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430484592

Codice prodotto

SNR48459

Cod. produttore

48459

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...60 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Assorbimento di potenza:

4.5 W

Sganciatore tensione MX com, 48 V CC/CA 50/60Hz. nome abbreviato: MX com - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio - tensione di comando [Uc]: 48 V CA, 48...60 V CC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC