pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47361 MX 48/60VCA/CC NT/NW FISSO - 47361

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47361 MX 48/60VCA/CC NT/NW FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430473619

Codice prodotto

SNR47361

Cod. produttore

47361

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

0 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...60 V

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

0 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Assorbimento di potenza:

4.5 W

Sganciatore di apertura per interruttori Schneider Electric tipo/modello MX 48 60VCA CC NT NW FISSO

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC