pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47326 MX COM 380/480VCA NT/NW FISSO - 47326

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47326 MX COM 380/480VCA NT/NW FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...480 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...480 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430473268

Codice prodotto

SNR47326

Cod. produttore

47326

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...480 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Assorbimento di potenza:

4.5 W

Sganciatore tensione MX com, 380...480 V CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MX com - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT, Masterpact NW - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC