pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33663 MX/XF 240/277VCA - 33663

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33663 MX/XF 240/277VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 277...277 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 277...277 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430336631

Codice prodotto

SNR33663

Cod. produttore

33663

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

277...277 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

277...277 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Assorbimento di potenza:

4.5 W

Sganciatore tensione MX o XF, 277 V CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MX - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact NS1600b...3200, Compact NS630b...1600, Masterpact NT, Masterpact NW - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori.. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC