pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18851 INT. AUT. NG125L 3P 25A CURVA D - 18851

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18851 INT. AUT. NG125L 3P 25A CURVA D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 47 mm

  • Caratteristica di intervento - D

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Numero di poli protetti - 3

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

57 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430188513

Codice prodotto

SNR18851

Cod. produttore

18851

Produttore

SNR

Profondità di incasso:

47 mm

Caratteristica di intervento:

D

Numero di poli (totale):

3

Numero di poli protetti:

3

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

415 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

8 kV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

100 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

50 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza dissipata:

2.7 W

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

4.5

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...70 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...50 mm²

Antideflagrante:

no

Questo prodotto Acti9 NG125L è un interruttore a bassa tensione. È un interruttore 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 25A, e curva di intervento D. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 100 kA da 220VAC a 240VAC inconformità con la norma EN/IEC 60947-2 e a 100 kA da 220VAC a 240VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore miniaturizzato protegge i circuiti dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. È adatto all'isolamento nel settore industriale secondo la norma IEC/EN 60947-2. Lo scatto in caso di guasto è indicato da una spia luminosa meccanica rossa sulla parte anteriore dell'interruttore. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è uguale o inferiore a 375 V DC, da 220VAC a 240 V AC, da 380VAC a 415 V AC, 440VAC o 500 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 9 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Le dimensioni totali sono (H) 81 mm x (L) 103 mm x (P) 81 mm. Il peso è 0,72 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -30°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 70°C.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC