SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18818 INT. AUT. NG125L 4P 80A CURVA C - 18818

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 47 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 4
Corrente nominale - 80 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
114 kg CO₂eq
EAN
3303430188186
Codice prodotto
SNR18818
Cod. produttore
18818
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
47 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
4
Numero di poli protetti:
4
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale:
415 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
100 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
50 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
6
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...50 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...70 mm²