SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18729 INT. MAGNETOT. NG125H 3P C 50A 36KA - 18729

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 50 A
Numero di poli protetti - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
86 Kg CO₂-eq
EAN
3303430187295
Codice prodotto
SNR18729
Cod. produttore
18729
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Numero di poli protetti:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
4.5
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
415 V
Profondità di incasso:
47 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
36 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
70 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...50 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.2 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC