SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18667 INT. AUT. NG125N 4P 100A CURVA B - 18667

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 47 mm
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 4
Corrente nominale - 100 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
107 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3303430186670
Codice prodotto
SNR18667
Cod. produttore
18667
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
47 mm
Caratteristica di intervento:
B
Numero di poli (totale):
4
Numero di poli protetti:
4
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
50 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
6
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
30...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...50 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...70 mm²