pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18268 REDS 4P 63A 30MA CL.A - 18268

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18268 REDS 4P 63A 30MA CL.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tipo selettivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430182689

Codice prodotto

SNR18268

Cod. produttore

18268

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo selettivo:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

400 V

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Unità di monitoraggio con riaccensione automatica

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Potere di interruzione nominale:

0.63 kA

Numero moduli DIN:

7

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dispositivi supplementari integrati:

Altro

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:

0.4 A

Frequenza:

50 Hz

Tensione nominale dispositivo supplementare:

230 V

Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

44 mm

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...40 °C

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...2.5 mm²

Questo Acti9 REDs è un interruttore modulare di corrente residua (RCCB) con dispositivo di richiusura. È un interruttore 4P con corrente nominale In di 63 A, classe di protezione di tipo A e una sensibilità alla dispersione a terra di 30 mA. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Scollega i circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Si riavvia automaticamente dopo il monitoraggio dell'isolamento del circuito a valle. Viene utilizzato solo sui sistemi di messa a terra TT e TN-S. Le versioni Acti9 REDs e REDtest sono dedicate alle applicazioni terziarie, industriali e infrastrutturali. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 630 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 4000 cicli. La tensione di esercizio UE è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Uiè 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 14. Le dimensioni sono (W) 125mm x (H) 98mm x (D) 79,5mm. Il peso è 0,72 kg. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un armadio modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -20° C a 60°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC