pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ANR12090 BASE MISTO 6IN/4OUT ANALOG. 8/8 - 170ANR12090

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ANR12090 BASE MISTO 6IN/4OUT ANALOG. 8/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Ingressi analogici configurabili - sì

  • Numero di uscite digitali - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595860019523

Codice prodotto

SNR170ANR12090

Cod. produttore

170ANR12090

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite analogiche:

4

Numero di ingressi digitali:

8

Ingressi analogici configurabili:

sì

Numero di uscite digitali:

8

Uscite analogiche configurabili:

sì

Ingressi digitali configurabili:

sì

Uscite digitali configurabili:

sì

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione ammessa nell'ingresso:

3...32 V

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Corrente d'uscita nell'uscita digitale:

0.25 A

Corrente d'entrata per segnale 1:

6 mA

Tensione d'uscita nell'uscita digitale:

10...30 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite digitali presenti:

sì

Ingresso analogico, corrente:

no

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Ingresso analogico, tensione:

sì

Ingresso analogico, resistenza:

no

Ingresso analogico, termometro a resistenza:

no

Ingresso analogico, termocoppia:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Segnale d'ingresso analogico configurabile:

sì

Uscita analogica, corrente:

no

Uscita analogica, tensione:

sì

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Segnale uscita analogica configurabile:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...1.2 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

141.5 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

47.5 mm

Questo modulo di I/O fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questo modulo base di I/O analogico distribuito digitale offre 8 uscite digitali, 8 ingressi digitali, 6ingressi analogici e 4 uscite analogiche. È un modulo con campi di tensione di ingresso/uscita analogica da 0 V a 10 V, tensione di ingresso digitale a 24 V CC e tensione di uscita digitale da 10 V a 30 V. Esiste un isolamento tra I/O analogici e tensione operativa, tensione operativa e I/O dalla terra a 500V. È dotato di 2 morsettiere rimovibili per il collegamento elettrico. Dispone di 4 LED per la segnalazione dello stato del canale. Le sue dimensioni sono 141.5mm (larghezza) x 47.5mm (profondità) x 125mm (altezza). Pesa 0.24 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato CE, CSA e UL. È adatto per il montaggio a parete. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC