pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170AMM09000 BASE 4 I /2 U ANALOGICHE +4DI E - 170AMM09000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170AMM09000 BASE 4 I /2 U ANALOGICHE +4DI E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 5

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingressi analogici configurabili - no

  • Uscite analogiche configurabili - no

  • Numero di ingressi digitali - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Industry

EAN

3389110886672

Codice prodotto

SNR170AMM09000

Cod. produttore

170AMM09000

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

5

Numero di uscite analogiche:

2

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

1

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

-10...10 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tipo di uscita digitale:

Altro

Corrente d'uscita nell'uscita digitale:

0.02 A

Tensione d'uscita nell'uscita digitale:

-10...10 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite digitali presenti:

Ingresso analogico, corrente:

no

Ingresso analogico, tensione:

Ingresso analogico, resistenza:

no

Ingresso analogico, termometro a resistenza:

no

Ingresso analogico, termocoppia:

no

Segnale d'ingresso analogico configurabile:

no

Uscita analogica, corrente:

Uscita analogica, tensione:

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

141.5 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

47.5 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per l'architettura di controllo distribuita. Il modulo distribuito analogico/discreto ha 1 gruppo di 2 uscite discrete, 4 ingressi discreti, 4 ingressi analogici differenziali e 2 uscite analogiche con logica di ingresso discreto positiva. È un modulo analogico/discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente di uscita discreta di 1A per punto, 2A per gruppo, 2A per modulo e una dissipazione massima di potenza di 6 W. Include 2 connettori per morsettiere rimovibili. L'intervallo di ingresso analogico di questo prodotto è ±10 V, ±20 mA, ±5 V, da 1V a 5 V, da 4 mA a 20 mA e l'intervallo di uscita analogica è ±10V a 12 bit e da 0 mA a20 mA a 12 bit. Dimensioni: 141,5 mm (larghezza) x 47,5 mm (profondità) x 125 mm (altezza); peso 0,24 kg. La principale applicazione di questo modulo sono le infrastrutture e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo di macchine semplici.Il prodotto è certificato CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. Momentum è una famiglia flessibile e modulare di componenti fondamentali che si agganciano facilmente e possonno essere configurati per una vasta gamma di applicazioni I/O distibuito e di controllo. Il sistema include 4 componenti fondamentali, che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.