SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170AEC92000 BASE 2PT CONTEGGIO VELOCE - 170AEC92000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di funzioni - 1
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Numero di interfacce HW PROFINET - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3595861147744
Codice prodotto
SNR170AEC92000
Cod. produttore
170AEC92000
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di funzioni:
1
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Adatto per conteggio:
sì
Protocollo di supporto per INTERBUS:
sì
Adatto per pesatura:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Adatto per regolazione temperatura:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Adatto per regolazione saldatura:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Adatto per regolazione pressione:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Adatto per NC:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
sì
Adatto per rilevamento percorso:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Adatto per CNC:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Adatto per SSI:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Adatto per rilevamento valore incrementale:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Adatto per rilevamento valore assoluto:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Adatto per regolazione portata:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Adatto per misurazione portata:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Adatto per controllo contornatura:
no
Adatto per controllo camma:
no
Adatto per sega volante:
sì
Adatto per regolazione multiasse:
sì
Adatto per regolazione monoasse:
sì
Adatto per posizionamento multiasse:
sì
Adatto per posizionamento monoasse:
sì
Blocco funzionale blocco del riavvio:
sì
Blocco funzionale del reset automatico:
sì
Blocco funzionale per controllo del contattore:
no
Blocco funzionale arresto d'emergenza:
no
Blocco funzionale di dispositivi di protezione attivi senza contatto:
no
Blocco funzionale tasto di consenso:
sì
Blocco funzionale circuito a due mani:
no
Blocco funzionale di selezione del modo di funzionamento:
sì
Blocco funzionale controllo accesso:
sì
Grado di protezione (IP):
Altro
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Misurazione di frequenza:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
125 mm
Altezza:
141.5 mm
Profondità:
40 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


