SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ADM39030 BASE 10 IN/8OUT RELE DIGITALI - 170ADM39030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 10
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
3595861147652
Codice prodotto
SNR170ADM39030
Cod. produttore
170ADM39030
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
10
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
no
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
2.5 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tensione ammessa nell'ingresso:
-3...30 V
Corrente d'uscita:
2 A
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Tensione ammessa nell'uscita:
20...230 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
10...10 ms
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
125 mm
Altezza:
141.5 mm
Profondità:
40 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


