SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ADM37010 BASE 16 IN/8OUT DIGITALI 24VDC - 170ADM37010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 8
Ingressi digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
3595861147638
Codice prodotto
SNR170ADM37010
Cod. produttore
170ADM37010
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
8
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
2.5 mA
Tensione ammessa nell'ingresso:
-3...30 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Corrente d'uscita:
2 A
Tensione ammessa nell'uscita:
20...30 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
3.3...3.3 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
125 mm
Altezza:
141.5 mm
Profondità:
40 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC