pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ADM35010 BASE 16 IN/16OUT DIGITALI 24VDC - 170ADM35010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ADM35010 BASE 16 IN/16OUT DIGITALI 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595861000261

Codice prodotto

SNR170ADM35010

Cod. produttore

170ADM35010

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Capacità di ridondanza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Il prodotto fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per l'architettura di controllo distribuita. Il modulo I/O discreto ha 1 gruppo di 16 ingressi e 2 gruppi di 8 uscite a stato solido con logica discreta (positiva) del dissipatore. È un modulo I/O con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una tensione di ingresso/uscita di 24V DC, un assorbimento di corrente di 250 mA a 24V DC e una dissipazione di potenza di 8 W. Dimensioni: 125 mm (larghezza) x47,5 mm (profondità) x 141,5 mm (altezza); peso 0,2 kg. La principale applicazione di questo modulo sono le infrastrutture e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo di macchine semplici. Il prodotto è certificato CE, CSA e UL. Momentum è una famiglia flessibile e modulare di componenti fondamentali che si agganciano facilmente e possonno essere configurati per una vasta gamma di applicazioni I/O distibuito e di controllo. Il sistema include 4 componenti fondamentali, che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC