CEMBRE SPA - CEM15297 TARGH.MG-PTSA BIANCA ADES.39X30 PULS 24H - 15297

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 30 mm
Trasparente - no
Confezione
150 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016692920016
Codice prodotto
CEM15297
Cod. produttore
15297
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
30 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
39 mm
Le targhette per pulsanti MG-PTS si adattano alla pulsanteria da 22,5, 24 e 31 mm. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.


