SCAME PARRE SPA - SCASCM430B6S SPINA DA INCASSO 30A 3P 4W 6H IP44 - SCM430B6S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 30 A
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8001636306889
Codice prodotto
SCASCM430B6S
Cod. produttore
SCM430B6S
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
30 A
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Presa per apparecchi applicata
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no