pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA245.6393T SPINA FISSA 2P+T IP66/IP67 63A 6H - 245.6393T

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA245.6393T SPINA FISSA 2P+T IP66/IP67 63A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 4 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636311432

Codice prodotto

SCA245.6393T

Cod. produttore

245.6393T

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello