SCAME PARRE SPA - SCA245.32936 SPINA FISSA 2P+T IP66/IP67/IP69 32A 7H - 245.32936

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli - 3
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8001636006345
Codice prodotto
SCA245.32936
Cod. produttore
245.32936
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli:
3
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Grigio
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no