SCAME PARRE SPA - SCA245.32932 SPINA FISSA 2P+T IP66/IP67/IP69 32A 2H - 245.32932

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Numero di poli - 3
Posizione ora - 2 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8001636006215
Codice prodotto
SCA245.32932
Cod. produttore
245.32932
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Numero di poli:
3
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no