SCAME PARRE SPA - SCA245.3292 SPINA FISSA 3P+N+T IP66/IP67/IP69 32A 4H - 245.3292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli - 5
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8001636006208
Codice prodotto
SCA245.3292
Cod. produttore
245.3292
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli:
5
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no