pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA242.32965 SPINA INC.90° 3P+T 32A IP44 11H - 242.32965

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA242.32965 SPINA INC.90° 3P+T 32A IP44 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 11 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636227597

Codice prodotto

SCA242.32965

Cod. produttore

242.32965

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Posizione ora:

11 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Presa per apparecchi applicata

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM Morsetti a vite