pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA240.1691 SPINA FISSA 3P+T IP44 16A 4H 100-130V - 240.1691

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA240.1691 SPINA FISSA 3P+T IP44 16A 4H 100-130V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636002354

Codice prodotto

SCA240.1691

Cod. produttore

240.1691

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Numero di poli:

4

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite