SATI ITALIA SPA - SAT2120051 PROFILATO SOSPENSIONE PSM - VB - 2120051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 28 mm
Larghezza della fessura - 36 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Confezione
2 M
EAN
8032887038472
Codice prodotto
SAT2120051
Cod. produttore
2120051
Produttore
SAT
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
28 mm
Larghezza della fessura:
36 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Modello:
Profilo semplice
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Larghezza del foro:
9 mm
Dentato:
no
Sezionabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Altri


