pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62520001 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 ZC - 62520001

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 2 M

EAN

8032887063825

Codice prodotto

SAT62520001

Cod. produttore

62520001

Produttore

SAT

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

48 mm

Altezza:

29 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

17 mm

Peso:

2.2 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Protezione superficiale spessore:

50 µm

Asta di sospensione in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm.Spessore 15/10.