SATI ITALIA SPA - SAT62020101 GIUNTO PER ASTA DI SOSP. 300MM ZS - 62020101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Larghezza - 44 mm
Altezza - 27 mm
Larghezza della fessura - 17.5 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887063863
Codice prodotto
SAT62020101
Cod. produttore
62020101
Produttore
SAT
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
27 mm
Larghezza della fessura:
17.5 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
17.5 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Protezione superficiale spessore:
14 µm
Peso:
0.1 kg


