pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62020051 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 ZS - 62020051

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT62020051 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Larghezza della fessura - 17 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8032887063771

Codice prodotto

SAT62020051

Cod. produttore

62020051

Produttore

SAT

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

29 mm

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

17 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Protezione superficiale spessore:

14 µm

Peso:

4 kg

Asta di sospensione con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 25/10.