pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2730353 VITE TESTA CILINDR. M8X30 IX - 2730353

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2730353 VITE TESTA CILINDR. M8X30 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa cilindrica

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Sistema a vite - Esagonale

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032887060855

Codice prodotto

SAT2730353

Cod. produttore

2730353

Produttore

SAT

Forma della testa:

Testa cilindrica

Materiale:

Acciaio inossidabile

Sistema a vite:

Esagonale

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Altro

Interamente filettato:

sì

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Apertura chiave:

13 mm

Autobloccante:

no

Passo della filettatura:

1.25 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Tipo di certificato del materiale secondo EN 10204:

Senza

Vite con impronta esagonale M8.