pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2720503 DADI ZIGRINATI M10 BZF - 2720503

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dado

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Autobloccante - sì

  • Sistema a vite - Zigrinato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8032887065553

Codice prodotto

SAT2720503

Cod. produttore

2720503

Produttore

SAT

Tipologia:

Dado

Materiale:

Acciaio

Dimensione della filettatura metrica:

10

Autobloccante:

sì

Sistema a vite:

Zigrinato

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

5.6 (acciaio)

Con anello in nylon:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

sì

Altezza:

10 mm

Saldabile:

no

Apertura chiave:

17 mm

Passo della filettatura:

1.25 mm

Diametro esterno:

21.8 mm

Filettatura sinistra:

no

Dado con zigrinatura grazie alla quale si blocca in posizione facendo presa sul metallo base.