pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2720253 VITI TE M8X60 PER SOSPENS. BZF - 2720253

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema a vite - Esagonale

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 60 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032887065546

Codice prodotto

SAT2720253

Cod. produttore

2720253

Produttore

SAT

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio

Sistema a vite:

Esagonale

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

60 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Qualità del materiale:

5.6 (acciaio)

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Interamente filettato:

sì

Lunghezza della filettatura:

60 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Apertura chiave:

13 mm

Autobloccante:

no

Passo della filettatura:

1.25 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Tipo di certificato del materiale secondo EN 10204:

Senza

Vite a testa esagonale M8.