SATI ITALIA SPA - SAT2610509 MORS.X TRAVE M12 ASTA M12 ZE - 2610509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Con filettatura interna
Montaggio orizzontale - no
Metodo di montaggio, verticale - sì
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Acciaio fuso
Confezione
1 PZ
EAN
8032887065607
Codice prodotto
SAT2610509
Cod. produttore
2610509
Produttore
SAT
Tipologia:
Con filettatura interna
Montaggio orizzontale:
no
Metodo di montaggio, verticale:
sì
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Acciaio fuso
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica:
12
Dimensione della filettatura 2° collegamento (metrico):
12
Diametro del foro:
13 mm


