SATI ITALIA SPA - SAT2520204 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X41 SP 1,5 PRM ZF - 2520204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Larghezza della fessura - 22 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
3 M
EAN
8032887065829
Codice prodotto
SAT2520204
Cod. produttore
2520204
Produttore
SAT
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
22 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Protezione superficiale spessore:
50 µm
Peso:
5.8 kg


