pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2520154 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 SP 1,5 PRL-ZF - 2520154

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887065850

Codice prodotto

SAT2520154

Cod. produttore

2520154

Produttore

SAT

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

22 mm

Peso:

4.1 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Protezione superficiale spessore:

50 µm

Profilato per sospensione asolato 41x21. Adatto per mensole da fissare con viti con testa ad ancora M10x30 e dadi. Adatto per supporti. Prolungabile tramite un giunto da 140 mm. Asola 12,5x25 mm, passo 50 mm.