pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2420202 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X41 SP 2 PRM-IX - 2420202

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2420202 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X41 SP 2  PRM-IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 41 mm

  • Larghezza della fessura - 30 mm

  • Spessore del materiale - 2 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887065874

Codice prodotto

SAT2420202

Cod. produttore

2420202

Produttore

SAT

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Larghezza della fessura:

30 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

30 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Protezione della superficie:

Altro

Peso:

4.1 kg

Profilato per sospensione asolato 41x41. Adatto per sospensioni a soffitto e strutture di supporto. Asole 12,5x25 passo 50mm.