pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1743553 S5 COPRIGIUNTO COP. B 100 ZF - 1743553

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032887060237

Codice prodotto

SAT1743553

Cod. produttore

1743553

Produttore

SAT

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

50...100 mm

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Il coprigiunto per coperchio della linea S5 va installato in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi qunando ci si trova in condizione di connessione maschio-maschio. Questo componente permette una giunzione solida tra coperchi garantendo la protezione dei cavi all'interno del canale da corpi estranei.