SATI ITALIA SPA - SAT1742857 S5 DER.T SAL.SGH/COP.500X80 ZF - 1742857

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno - 120 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8032887060213
Codice prodotto
SAT1742857
Cod. produttore
1742857
Produttore
SAT
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente trasversale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno:
120 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


