pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1741138 S5 RIDUZ. SX 200-150 H 100 ZF - 1741138

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887033620

Codice prodotto

SAT1741138

Cod. produttore

1741138

Produttore

SAT

Larghezza (grande):

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza (piccola):

150 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Le riduzioni centrale, destra e sinistra della serie S5 sono progettatte per l'incastro con la parte femmina dell'elemento rettilineo senza l'utilizzo di giunti. Sulla parte centrale della base è presente una sagomatura in rilievo per garantire il collegamento di terra.