SATI ITALIA SPA - SAT1741121 S5 Riduz. SX 150 - 100 H 50 ZF - 1741121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (grande) - 150 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8032887033552
Codice prodotto
SAT1741121
Cod. produttore
1741121
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (grande):
150 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Altro


