pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1675000 PROFILATO AP L.3000 IX - 1675000

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1675000 PROFILATO AP L.3000 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 12 mm

  • Larghezza della fessura - 7 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887045760

Codice prodotto

SAT1675000

Cod. produttore

1675000

Produttore

SAT

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

12 mm

Larghezza della fessura:

7 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

7 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Protezione della superficie:

Altro

Peso:

0.9 kg

Profilato AP. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 45 mm, altezza 12 mm, lunhgezza 3000 mm. Asole 7 x 25 mm con interasse 50 mm. Permette la sospensione della passerella a filo tramite la staffa K 6/101 e gaffa K 109.