pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1671056 S2 PASSERELLA FILO 500X105 IX - 1671056

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1671056 S2 PASSERELLA FILO 500X105 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Lunghezza di lavoro - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887059934

Codice prodotto

SAT1671056

Cod. produttore

1671056

Produttore

SAT

Forma del profilo:

Forma a U

Larghezza:

500 mm

Altezza:

105 mm

Lunghezza:

3000 mm

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Parete divisoria integrata:

Senza

Tipologia:

Connettore fornito

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Peso:

3.279 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Distanze di supporto possibili:

0.5...3 m

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 105 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.