SATI ITALIA SPA - SAT1671036 S2 PASSER.FILO 500X75 IX - 1671036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipologia - Connettore fornito
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20.919 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032887059866
Codice prodotto
SAT1671036
Cod. produttore
1671036
Produttore
SAT
Larghezza:
500 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Connettore fornito
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Parete divisoria integrata:
Senza
Colore:
Zinco
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
2.907 kg/m
Lunghezza di lavoro:
3000 mm
Diametro cavo longitudinale:
4.8 mm
Diametro cavo trasversale:
4.8 mm
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
450 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
250 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
175 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
125 N/m