pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1671035 S2 PASSER.FILO 400X75 IX - 1671035

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Connettore fornito

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15.767 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8032887059859

Codice prodotto

SAT1671035

Cod. produttore

1671035

Produttore

SAT

Larghezza:

400 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Connettore fornito

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Parete divisoria integrata:

Senza

Colore:

Zinco

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipo di connessione:

Avvitato

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

2.476 kg/m

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Diametro cavo longitudinale:

4.8 mm

Diametro cavo trasversale:

4.8 mm

Distanze di supporto possibili:

0.5...3 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

450 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

250 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

175 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

125 N/m

Conforme alla norma CEI EN 61537. Maglia di base 100x50 mm in barre da 3m. Altezza esterna 75 mm.