SATI ITALIA SPA - SAT1670627 PROFILO INCASTRO B600-IX - 1670627

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 600 mm
Forma del profilo - Altro
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Confezione
1 PZ
EAN
8032887059682
Codice prodotto
SAT1670627
Cod. produttore
1670627
Produttore
SAT
Lunghezza:
600 mm
Forma del profilo:
Altro
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza:
56 mm
Altezza:
20 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
9 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
9 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no


